SICK - SIK1037778 AFM60B-S4AC004096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079138772
Codice prodotto
SIK1037778
Cod. produttore
1037778
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio


