SICK - SIK1037649 AFM60E-S1AC004096
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000001007297
Codice prodotto
SIK1037649
Cod. produttore
1037649
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio


