SICK - SIK1037626 AFS60E-S1AC004096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073970248
Codice prodotto
SIK1037626
Cod. produttore
1037626
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
AFS60E-S1AC004096. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli, radiale. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm. Lunghezza albero 10 mm Peso 0,3 kg