pagina iniziale

SICK - SIK1037289 DFS60B-S4EL04096

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037289 DFS60B-S4EL04096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 4096

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072012574

Codice prodotto

SIK1037289

Cod. produttore

1037289

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

4096

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

4096...4096

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-S4EL04096. ENCODER INCREMENTALEImpulsi per rotazione 4.096. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 3 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz