SICK - SIK1037269 DFS60B-S4EA01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 1000
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073075813
Codice prodotto
SIK1037269
Cod. produttore
1037269
Produttore
SIK
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
1000
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Standard per interfacce:
RS-422
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
1000...1000
Materiale (del corpo):
Alluminio


