pagina iniziale

SICK - SIK1037242 DFS60B-S4CL01250

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037242 DFS60B-S4CL01250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1250

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072018842

Codice prodotto

SIK1037242

Cod. produttore

1037242

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1250

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1250...1250

Materiale (del corpo):

Alluminio