SICK - SIK1037213 DFS60B-S4AA04096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno 
- Max. numero di impulsi - 4096 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore 
- Diametro dell'albero - 10...10 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449072551622
Codice prodotto
SIK1037213
Cod. produttore
1037213
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
4096
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
4096...4096
Materiale (del corpo):
Alluminio


