SICK - SIK1037151 DFS60A-S4EC32768
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 32768
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000000811703
Codice prodotto
SIK1037151
Cod. produttore
1037151
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
32768
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
32768...32768
Materiale (del corpo):
Alluminio


