SICK - SIK1036967 DFS60A-THPK65536
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 65536
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000000718835
Codice prodotto
SIK1036967
Cod. produttore
1036967
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
65536
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Numero di impulsi per giro:
65536...65536
Materiale (del corpo):
Alluminio


