SICK - SIK1036909 DFS60B-TFPA10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 10000
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Standard per interfacce - RS-422
Confezione
1 PZ
EAN
7449072868676
Codice prodotto
SIK1036909
Cod. produttore
1036909
Produttore
SIK
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
10000
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Standard per interfacce:
RS-422
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
10000...10000
Materiale (del corpo):
Alluminio


