SICK - SIK1036815 DFS60A-BDPC65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 65536
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449078870901
Codice prodotto
SIK1036815
Cod. produttore
1036815
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
65536
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Numero di impulsi per giro:
65536...65536
Materiale (del corpo):
Alluminio