SICK - SIK1036790 DFS60B-BCPL10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 10000
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078039445
Codice prodotto
SIK1036790
Cod. produttore
1036790
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
10000
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Numero di impulsi per giro:
10000...10000
Materiale (del corpo):
Alluminio


