SICK - SIK1036726 DFS60A-S4PC65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 65536
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449074158737
Codice prodotto
SIK1036726
Cod. produttore
1036726
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
65536
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Numero di impulsi per giro:
65536...65536
Materiale (del corpo):
Alluminio