SICK - SIK1034893 BTF08-P1HM0341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520574
Codice prodotto
SIK1034893
Cod. produttore
1034893
Produttore
SIK
BTF08-P1HM0341. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata.Campo di misura 0 m ... 3 m Riproducibilità ≤ 1 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 2 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,02 mm


