pagina iniziale

SICK - SIK1034331 PRF13-C1AM1020

SICK
copiacopia
SICK - SIK1034331 PRF13-C1AM1020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073096610

Codice prodotto

SIK1034331

Cod. produttore

1034331

Produttore

SIK

PRF13-C1AM1020. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 10 m Riproducibilità ≤ 1,5 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 3 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, TTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale.