pagina iniziale

SICK - SIK1034326 PRF13-A1AM2020

SICK
copiacopia
SICK - SIK1034326 PRF13-A1AM2020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070217353

Codice prodotto

SIK1034326

Cod. produttore

1034326

Produttore

SIK

PRF13-A1AM2020. ENCODER A FUNE.Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, in grado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 20 m Riproducibilità ≤ 2 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 5 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Peso (con encoder) 5,3 kg. Lunghezza estrazione fune per rotazione 332,4 mm. Forza di trazione della molla 15 N ... 20 N