SICK - SIK1034308 BTF13-P1HM2025 WIRE DRAW ENCODER ABS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073208259
Codice prodotto
SIK1034308
Cod. produttore
1034308
Produttore
SIK
ENCODER A FUNE. BTF13-P1HM2025. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Peso (con encoder) 5,28 kg (A3M60) 5,59 kg (ATM60 PROFIBUS). Peso (meccanica) 5 kg. Effettiva lunghezza estrazione fune 20,2 m. Diametro fune di misura 0,81 mm


