SICK - SIK1031676 ARS60-H4K00360


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072729595
Codice prodotto
SIK1031676
Cod. produttore
1031676
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
ARS60-H4K00360. Numero max. di impulsi per giro 360, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Cavo, 22 fili, radiale, 1,5 m