SICK - SIK1031578 ARS60-F4A01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073598398
Codice prodotto
SIK1031578
Cod. produttore
1031578
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio


