SICK - SIK1031569 ARS60-F1A00512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520383
Codice prodotto
SIK1031569
Cod. produttore
1031569
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
ARS60-F1A00512. Numero max. di impulsi per giro 512, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Tipo di connessione Connettore maschio M23,21 poli, radiale


