SICK - SIK1030014 ATM60-P1H13X13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520369
Codice prodotto
SIK1030014
Cod. produttore
1030014
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP66
ATM60-P1H13X13. Numero max. di impulsi per giro 8.192. Numero max. di giri 8.192. Interfaccia elettrica PROFIBUS. Tipo di connessione Adattatore bus con collegamenti a vite per tubi o connettore circolare. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia