SICK - SIK1030013 ATM60-P4H13X13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio fisico di misura - Magnetico
Max. numero di impulsi - 8192
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8013768494303
Codice prodotto
SIK1030013
Cod. produttore
1030013
Produttore
SIK
Principio fisico di misura:
Magnetico
Max. numero di impulsi:
8192
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Standard per interfacce:
PROFIBUS
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP66