SICK - SIK1029846 MZ2Q-FTZPS-KP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri
Tipo di custodia - Profilo
Distanza di commutazione - 0 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520338
Codice prodotto
SIK1029846
Cod. produttore
1029846
Produttore
SIK
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Altri
Tipo di custodia:
Profilo
Distanza di commutazione:
0 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Lunghezza del sensore:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
12...30 V
Larghezza del sensore:
6.2 mm
Altezza del sensore:
4.3 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...75 °C
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no