SICK - SIK1029131 PLG3-360F431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 36.6 mm
Altezza del campo protetto - 429.8 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449073951582
Codice prodotto
SIK1029131
Cod. produttore
1029131
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
36.6 mm
Altezza del campo protetto:
429.8 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
429.8 mm
Larghezza del sensore:
19.2 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tempo di reazione:
80 ms