SICK - SIK1028548 PLG3-210F431
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 19.2 mm
Altezza del sensore - 279.8 mm
Lunghezza del sensore - 36.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072570319
Codice prodotto
SIK1028548
Cod. produttore
1028548
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
19.2 mm
Altezza del sensore:
279.8 mm
Lunghezza del sensore:
36.6 mm
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tempo di reazione:
80 ms
Altezza campo di protezione:
279.8 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm


