SICK - SIK1026287 UE403-A0930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 28.8...28.8 V
Larghezza - 76.5 mm
Altezza - 225.2 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070122299
Codice prodotto
SIK1026287
Cod. produttore
1026287
Produttore
SIK
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
28.8...28.8 V
Larghezza:
76.5 mm
Altezza:
225.2 mm
Profondità:
40 mm