SICK - SIK1026038 WLL24-2X230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di commutazione - 50 Hz
Tipo di tensione - DC
Larghezza dell'amplificatore - 27 mm
Altezza dell'amplificatore - 87.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore - 74.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074973026
Codice prodotto
SIK1026038
Cod. produttore
1026038
Produttore
SIK
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
27 mm
Altezza dell'amplificatore:
87.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
74.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Temperatura ambiente:
60...60 °C


