pagina iniziale

SICK - SIK1025885 ELG3-0570P521

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025885 ELG3-0570P521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 34 mm

  • Altezza del sensore - 646 mm

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072961063

Codice prodotto

SIK1025885

Cod. produttore

1025885

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

34 mm

Altezza del sensore:

646 mm

Lunghezza del sensore:

29 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

100 ms

Altezza campo di protezione:

646 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

ELG3-0570P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 20. Altezza di controllo 570 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli