pagina iniziale

SICK - SIK1025499 ELG3-0690P511

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025499 ELG3-0690P511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

  • Altezza del campo protetto - 766 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070572346

Codice prodotto

SIK1025499

Cod. produttore

1025499

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

29 mm

Altezza del campo protetto:

766 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

766 mm

Larghezza del sensore:

34 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

100 ms

ELG3-0690P511. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 24. Altezza di controllo 690 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 3 m. Campo di lavoro 2 m. Tempo di risposta 100 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli