pagina iniziale

SICK - SIK1025440 ELG3-0450P521

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025440 ELG3-0450P521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

  • Altezza del campo protetto - 526 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072960837

Codice prodotto

SIK1025440

Cod. produttore

1025440

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

29 mm

Altezza del campo protetto:

526 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

526 mm

Larghezza del sensore:

34 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

100 ms

ELG3-0450P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 16. Altezza di controllo 450 mm. Analisi dei raggi Raggi incrociati. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms