pagina iniziale

SICK - SIK1019249 WL34-R230

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019249 WL34-R230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 22000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073780410

Codice prodotto

SIK1019249

Cod. produttore

1019249

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

22000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

30 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

10 ms

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm