pagina iniziale

SICK - SIK1019245 WL34-B430

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019245 WL34-B430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 30 mm

  • Max. distanza di commutazione - 22000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Con riflettore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073780403

Codice prodotto

SIK1019245

Cod. produttore

1019245

Produttore

SIK

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

30 mm

Max. distanza di commutazione:

22000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1019245 - WL34-B430