pagina iniziale

SICK - SIK1019239 WT34-R240

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019239 WT34-R240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073780397

Codice prodotto

SIK1019239

Cod. produttore

1019239

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tempo di reazione:

10 ms

Altezza del sensore:

92 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Area del punto luminoso:

40 mm²

WT34-R240. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (1.200 mm). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione. Potenziometropotenziometro.Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Consumo energetico < 2 VA. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico