SICK - SIK1019232 WT34-R210


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
7449072950333
Codice prodotto
SIK1019232
Cod. produttore
1019232
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
27 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
70 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
10 ms
Altezza del sensore:
92 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Area del punto luminoso:
80 mm²