pagina iniziale

SICK - SIK1019228 WT34-V220

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019228 WT34-V220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 100 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077301703

Codice prodotto

SIK1019228

Cod. produttore

1019228

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

100 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

80 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67