SICK - SIK1018851 C40E-0603DB010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 48 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
7449073780373
Codice prodotto
SIK1018851
Cod. produttore
1018851
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
48 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
A cascata:
sì
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
500 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
15 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Altezza campo di protezione:
40 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Con blocco del riavvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì