pagina iniziale

SICK - SIK1018599 C40S-1001CA010

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018599 C40S-1001CA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 1

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Dissolvenza possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070701791

Codice prodotto

SIK1018599

Cod. produttore

1018599

Produttore

SIK

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Dissolvenza possibile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

48 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

A cascata:

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione muting:

no

Override possibile:

Tempo di reazione:

15 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Risoluzione ridotta:

no

Portata del campo di protezione:

8 m

Altezza campo di protezione:

40 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

Comando passo passo possibile:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1018599 - C40S-1001CA010