pagina iniziale

SICK - SIK1018593 C40S-0601CA010

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018593 C40S-0601CA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza del sensore - 48 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Altezza campo di protezione - 40 mm

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024695120

Codice prodotto

SIK1018593

Cod. produttore

1018593

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza del sensore:

48 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Altezza campo di protezione:

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Con blocco del riavvio:

C40S-0601CA010. C4000 Standard. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Emettitore . Altezza del campo protetto 600 mm. Consumo di corrente 2 A. Peso 1390 g