pagina iniziale

SICK - SIK1018256 WS/WE12L-2P410

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018256 WS/WE12L-2P410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 10000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070775488

Codice prodotto

SIK1018256

Cod. produttore

1018256

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

10000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

41.5 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.2 ms

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

1 mm²

WS/WE12L-2P410. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento.Dimensioni (L x H x P) 15 mm x 49 mm x 41,5 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 10 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1 mm (1 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 2. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione PNP. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli