SICK - SIK1018250 WT12L-2B530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 30 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449077144317
Codice prodotto
SIK1018250
Cod. produttore
1018250
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
30 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
49 mm
Lunghezza del sensore:
41.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Metallo
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tempo di reazione:
0.2 ms
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Punto luce:
0.1 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67


