pagina iniziale

SICK - SIK1017959 WT12L-2B510

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017959 WT12L-2B510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022167674

Codice prodotto

SIK1017959

Cod. produttore

1017959

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

15 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

41.5 mm

Tempo di reazione:

0.2 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

49 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

0.1 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1017959 - WT12L-2B510