pagina iniziale

SICK - SIK1017863 WS/WE24-2R230

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017863 WS/WE24-2R230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 50000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070225181

Codice prodotto

SIK1017863

Cod. produttore

1017863

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

50000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Area del punto luminoso:

700 mm²

WS/WE24-2R230. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 50 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (50 m). Fascio di luce Circa 1°. Impostazione Potenziometro