pagina iniziale

SICK - SIK1017857 WL24-2R230

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017857 WL24-2R230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 22000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073700418

Codice prodotto

SIK1017857

Cod. produttore

1017857

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

22000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

4000 mA

Con funzione timer:

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

10 ms

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1017857 - WL24-2R230