pagina iniziale

SICK - SIK1017813 WT24-2B240

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017813 WT24-2B240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070009057

Codice prodotto

SIK1017813

Cod. produttore

1017813

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

87.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Area del punto luminoso:

40 mm²

WT24-2B240. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (1.200 mm).Impostazione Potenziometropotenziometro. Tipo di connessione Morsettiera con vite M16