SICK - SIK1017435 IM30-15NPS-ZUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072172957
Codice prodotto
SIK1017435
Cod. produttore
1017435
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
500 Hz


