pagina iniziale

SICK - SIK1016045 WLG12-V537

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016045 WLG12-V537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Larghezza del sensore - 62 mm

  • Altezza del sensore - 106 mm

  • Lunghezza del sensore - 46.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070383034

Codice prodotto

SIK1016045

Cod. produttore

1016045

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

62 mm

Altezza del sensore:

106 mm

Lunghezza del sensore:

46.6 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.6 ms

Portata del campo di protezione:

1.5 m

Altezza campo di protezione:

106 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1016045 - WLG12-V537