SICK - SIK1016031 WS/WE45-P260S01


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 35000 mm
Corrente max. di uscita - 200 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 35000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073779636
Codice prodotto
SIK1016031
Cod. produttore
1016031
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
35000 mm
Corrente max. di uscita:
200 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
35000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Area del punto luminoso:
560 mm²