SICK - SIK1015398 LUT3-650


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED UV
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073837329
Codice prodotto
SIK1015398
Cod. produttore
1015398
Produttore
SIK
Lampada:
LED UV
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Tipo di tensione:
DC
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Con funzione di oscuramento:
no
Tipo di luce:
Altri
Larghezza del sensore:
30.4 mm
Distanza nominale di scansione:
50 mm
Altezza del sensore:
53 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Area del punto luminoso:
75 mm²
Corrente max. di uscita:
100 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con ottica intercambiabile:
sì
Materiale (del corpo):
Zinco
Con funzione timer:
no