SICK - SIK1015317 WT45-R200S04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 200 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 1
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
7449076759789
Codice prodotto
SIK1015317
Cod. produttore
1015317
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
200 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Morsetto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 1
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
20 ms
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Punto luce:
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67


