SICK - SIK1015316 WT45-P200S03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 200 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 200 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073779629
Codice prodotto
SIK1015316
Cod. produttore
1015316
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
200 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
200 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
60 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
105 mm
Tempo di reazione:
6 ms
Altezza del sensore:
105 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Area del punto luminoso:
35 mm²